曜日別特売
FS6GKS6.0 六角軸月光ドリルショート SK11 66105367

FS6GKS6.0 六角軸月光ドリルショート SK11 66105367
FS6GKS6.0 六角軸月光ドリルショート SK11 66105367
FS6GKS6.0 六角軸月光ドリルショート SK11 66105367
FS6GKS6.0 六角軸月光ドリルショート SK11 66105367
FS6GKS6.0 六角軸月光ドリルショート SK11 66105367
FS6GKS6.0 六角軸月光ドリルショート SK11 66105367
FS6GKS6.0 六角軸月光ドリルショート SK11 66105367

六角軸月光ドリルショート

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
刃径(Φmm)6
6
5.5
6.5
7
8
8.5
9
10
11
12
13
2
2.5
2.8
3
3.2
3.3
3.4
3.5
3.8
4
4.2
4.5
5
溝長(mm)30
内容量1本注文コード66105367品番FS6GKS6.0
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

月光ドリルが初となるSK-11とのコラボレーションした月光ドリルのショートサイズです。
ショートサイズにて狭い場所で確実な穴あけと切削力を実現しました。
難削材と言われているステンレスは勿論、一般鋼やアルミなどの穴あけ作業に最適です。

用途ステンレス・一般鋼・アルミなどの穴あけ作業。溝長(mm)30全長(mm)70刃径(Φmm)6加工穴深さ(L/D)3D(刃径×3倍)材質コバルトハイス鋼シャンク径(mm)6.35
注意
※打撃・衝撃や振動が加わる状態で使用しないで下さい。
※月光ドリルは下穴作業が不要です。
※回転数は1000回転未満が最適です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-24
用途: SUS304板穴あけ加工
有限会社富士メンテナンス

下穴開けずに11mm穴 32秒で空きました。信じられない

2024-10-11
用途: タップの下穴
サービス業

頭の取れたネジの穴あけに使用。
驚くほどキレッキレの切れ味でネジに風穴が空けられ、無事取り出しにも成功しました。

対象商品 : 66105367
2024-01-29
用途: 電気工事
杉本建設建設業・工事業

切れ味抜群でつかいやすかったです。
また購入させて頂きます。

対象商品 : 66105227
2023-11-09
用途: 鉄板の穴あけ
株式会社 三田設備電気・ガス・熱供給・水道業

普通の月光の細いが折れてしまいショートをかいました。
折れる心配が少ないので良いです。

2023-05-12
用途: 鉄の穴開け
製造業

日曜大工で、ガレージの鉄柱に穴を開けるのにえらく苦労しましたが、色々買ったドリルの刃で、これが一番簡単に穴を開けることができました、最高

対象商品 : 66105279
2022-06-07
用途: タップの下穴用に
旭電設株式会社

予想通りの切れ味でした。
まだ、あまり使用して無いので、もっと使用するのが楽しみです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする