充電式マルチカッタ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 66105384 品番 CP100DZ
参考基準価格(税別)¥9,400 販売価格(税込) ¥8,358
販売価格(税別)
7,598

様々な材料を楽々カット!誰でも安心・軽快に切断できる。
バッテリーひとつで様々な工具が使用できる圧倒的な互換性。
刃物位置目印があるのでカットラインに沿って切る時に便利。
自動研磨機能付で切断面はいつもキレイ!切断する度にブレードを研磨。
握りやすいソフトグリップ。
ロックオフボタン付。

バッテリー電圧(V)10.8 充電時間(分)約22 付属品ブレード 質量(kg)0.72 回転数(min-1[r.p.m])300 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)272×66×120 切断能力(mm)6 バッテリーリチウムイオン 作業量(目安)【1充電あたり】ダンボール切断:(長さ50cm/厚さ5mm)約1140カット、(厚さ5mm)約570m 適合バッテリーA-59863,A-59841
注意
※CP100DZはバッテリー・充電器・ケース別売りです。
※CD/DVD/ブルーレイディスクよりも硬い材質を切断されますと故障の原因と なりますので使用しないで下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:595

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
66105375
2022-12-10
用途:
クッションフロアを切る時
医療法人創明会 様 (医療・福祉・介護関連業)

何でも切れると思って購入しましたが、クッションフロアの厚みがある物は、なかなか切れないのでおすすめできません。

6人が参考にしています
対象商品:
66105375
2019-06-17
用途:
布や段ボールの裁断

段ボールだけでなく、厚めの布のようなものも楽に切断できて、大変便利だと思います。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電動ハサミの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/447_1/
3人が参考にしています
2023-03-09

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする