15.6型ワイド フルHD PCTマルチタッチモバイルディスプレイ TD1655

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード66105394 品番TD1655
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980

15.6型ワイド、IPS方式パネル、解像度フルHD、50-75Hz、チルト、応答速度:6.5ms、コントラスト比800:1、視野角:170°/170°、PC入力端子:mini HDMI x1 ステレオミニジャック x1、USB-C x2、ブルーライト軽減、スピーカー(0.8Wx2)、3年保証(パネル、バックライト含む)

付属品mini HDMI-HDMI ケーブル(約1.5m)×1、USB-C ケーブル(約1m) ×1、USB-C-USB-Aケーブル(約1.8m)×1、電源アダプター×1、プロテクトカバー×1、タッチペン ×1、クイックスタートガイド×1、保証書×1 仕様[ダイナミックコントラスト比]50000000:1 質量(kg)スタンドあり:約1、スタンドなし:約1 規格2K/FHD(Full-HD) 電源電源:アダプタ(USB-C)、電圧:AC100〜240V±10%(50/60Hz)、消費電力(最大/標準/エコ):10.5W/8.6W/6.5W、消費電力(待機時):0.5W以下 使用温度(℃)0〜40 表面処理グレア 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)スタンドあり:355×223×16、スタンドなし:355×223×16 コントラスト比800:1(ダイナミック:50000000:1) 解像度1920×1080 保証期間3年フル保証(液晶パネル・バックライト含む) 応答速度6.5ms(GTG) 表面硬度6H 視野角(左右:上下)170°/170° スピーカー0.8W×2 主な機能SuperClear(R):〇、フリッカーフリー:〇、ブルーライトフィルター:〇、ViewMode:〇、チルト:20°/60°、スウィーベル:- 画面サイズ15.6型 タッチパネル方式10点PCTマルチタッチ 画素ピッチ(H×V)(mm)0.179×0.179 使用湿度(%RH)20〜90(結露なきこと) アスペクト比16:9 最大輝度(cd/m2)250 入出力端子デジタル入力:USB3.1 Type-C×2、mini HDMI×1、アナログ入力:-、音声入力:-、音声出力:ステレオミニジャック×1 パネル駆動方式IPS ブルーライトカット対応 最大表示色約26万2000色 角度調節

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする