100ミリディスクグラインダ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード66105418 品番M967
参考基準価格(税別)¥10,300 販売価格(税込) ¥8,908
販売価格(税別)
8,098

ラビリンス構造・防塵ワッシャ・防塵ベアリングをさいようしました。
大型シャフトロックで付属品の交換が楽に出来ます。
スリムなハウジング形状とリブ。
切削ギア採用により、耐久性が向上しました。

電源(V)単相100 電流(A)7.6 最大回転数(min-1[r.p.m])11000 質量(kg)1.6 コード長さ(m)2 用途溶接部のビード削りやサビ落とし、コンクリートやタイルの切断に 付属品研削砥石100-36P(A-48832)×1、ロックナットレンチ(782420-7)×1 仕様二重絶縁、集塵機接続可能 全長(mm)258 消費電力(W)720 最大出力(W)800 砥石寸法(mm)100 カーボンブラシ呼び番号461

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-04
用途:
溶接作業の面取り、機械のメンテナンス
株式会社双翔 様 (製造業)

特に考えてもいなかったが、今まで使っていたグラインダが壊れてその代替品として購入。
ブラシレスモーターで使い勝手もいいと思う。
耐久性は、まだ不明。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

黒皮取り機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/441/
2022-10-19
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ディスクグラインダーの特長と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/438/
2022-10-19

「研削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする