曜日別特売
A-62181 3D木工ビット マキタ 66105515

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3D木工ビット

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個
径(Φmm)5.5
5.5
4.5
5
6
6.5
7
7.5
8
3
3.5
4
8.5
9
9.5
10
11
11.5
12
12.5
13
13.5
14
14.5
15
15.5
16
16.5
17
17.5
18
18.5
19
19.5
20.5
21
21.5
22
22.5
23
23.5
24
24.5
25
25.5
26
26.5
27
27.5
28
28.5
29
29.5
30
32
33
35
36
38
40
42
45
50
10.5
20
全長(mm)100
内容量1個注文コード66105515品番A-62181
参考基準価格(税別)¥1,200販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

優れた作業性と静音性!
充電式インパクトドライバ・充電式ドライバドリルに最適。
スクイ刃の段差により切屑の排出が良い。
先端ねじが小型化し抵抗を減らしスムーズな穴あけ。
刃物角度の最適化と先端研磨仕上げにより木材への食い付きが良く抵抗を軽減。

適合機種12V 以上充電式インパクトドライバ・ドライバドリル、100Vインパクトドライバ・ドライバドリル、電気ドリル全長(mm)100タイプショート径(Φmm)5.5溝長(mm)50シャンク六角軸(6.35mm)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 66105472
2019-03-11
用途: 木材の連結固定
市川工房その他業種

子が堅かったのか?使用方法に問題?いずれにしても使用してすぐに折れてしまいました。
残念です!!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする