A-63585 3D木工ドリル マキタ 66106906

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3D木工ドリル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
径(Φmm)22
22
25
27
28
30
24
24.5
25.5
26
26.5
27.5
28.5
29
29.5
32
33
35
36
38
40
42
45
50
全長(mm)315
内容量1個注文コード66106906品番A-63585
参考基準価格(税別)¥3,500販売価格(税込)¥3,848
販売価格(税別)
3,498

優れた作業性と静音性!
充電式インパクトドライバ・充電式ドライバドリルに最適。
スクイ刃の段差により切屑の排出が良い。
先端ねじが小型化し抵抗を減らしスムーズな穴あけ。
刃物角度の最適化と先端研磨仕上げにより木材への食い付きが良く抵抗を軽減。

適合機種充電式ドライバドリル(10.8V ペン型除く)、電気ドリル全長(mm)315タイプロング径(Φmm)22溝長(mm)245シャンク六角軸(10mm)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする