※代表画像

- ステンレス用コバルトドリル Super 66107530 - ステンレス用コバルトドリル Super 66107530 - ステンレス用コバルトドリル Super 66107530

ステンレス用コバルトドリル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 66107530 品番 -
参考基準価格(税別)¥900 販売価格(税込) ¥703
販売価格(税別)
639

貫通時のバリが少ない先端形状。喰いつきがが良いXシンニング加工

用途ステンレス・鉄の穴あけに 全長(mm)93 ドリル径(Φmm)6 有効長(mm)57 シャンク径(mm)6
注意
※回転専用です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする