※代表画像
Super
Superの ドリル
Superの ハイスドリル
Superの ハイスストレートシャンク
ステンレス用コバルトドリル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全25種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
66107539
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,050
販売価格(税込)
¥813
販売価格(税別)
¥
739
バスケットに入れる
貫通時のバリが少ない先端形状。喰いつきがが良いXシンニング加工
用途
ステンレス・鉄の穴あけに
全長(mm)
101
ドリル径(Φmm)
6.5
有効長(mm)
63
シャンク径(mm)
6.5
注意
※回転専用です。