シャープエッジテスター

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66107697 品番SET-50
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥94,578
販売価格(税別)
85,980

金属の鋭利な部分で人にケガをさせないために。
製品の安全品質を簡単に確認するツールです。

用途
シャープエッジテスターは、UL1439規格に準拠し、鋭利なエッジの安全性を客観的に評価する世界標準の試験器です。
アーム先端に取り付けた専用テープ(TC-3)を6.7Nのテンションでワークのエッジに接触させ、
一定距離を往復運動させることで、バリの危険度の確認をする事が可能です。
テープキットのTC-3は人の指先を見立てており、確認後のテープキットの状態でリスクを管理する事ができます。
・判定基準と試験方法
シャープエッジテスター(SET-50)を使用し、皮膚に見立てた3層構造の検知テープ(TC-3)を対象エッジに一定の力(6.7N)で押し付けます。
テープをエッジに50mm往復(計100mm)移動させ、外側2層が切断されなければ合格、切断されれば不合格となります。
合格:検知テープの外側2層が切断されないこと。
不合格:検知テープの外側2層のいずれかが切断されること。
・主な仕様用途:電気製品の鋭利な部分の評価、玩具や一般製品の鋭利部分の評価
付属品テープキット1個(装着済み)、校正用六角レンチ(1/16インチ) その他【試験距離】101.6 mm (標準) 距離が足りない場合は往復で評価 準拠規格UL1439 テンション力(N)6.7 (±0.02)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする