高白色 ホワイトコピー用紙 A4/A3 白色度93% PEFC認証

(12件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(500枚×5冊) 注文コード66107907 品番WC912PEI
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

高白色タイプ。国際的な森林管理認証を取得した製品です。

白色度(%)約93 出荷単位 用途一般コピー機、低速レーザープリンタ、普通紙ファクシミリ、インクジェットプリンタ対応。 ホワイト サイズA3 入数(枚)500 紙質中性紙 坪量(g/m2)約68 紙厚(μm)90 適合プリンタ一般コピー機、低速レーザープリンタ、普通紙ファクシミリ、インクジェットプリンタ
注意
※商品の仕様およびパッケージデザインは予告なく変更になる場合がございます。
※生産工場によって品番が異なる製品が届く場合がございますが、製品は同じとなります。(WC901PEIとWC901PETなど)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
66107907 WC912PEI 45000054 5冊 コピー用紙 高白色 PEFC認証品 モノタロウ コピー用紙 高白色 PEFC認証品 モノタロウ 1箱(500枚×5冊) 4,398 税込4,838 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-06
用途:
書類作成時
卸売・小売業

いつも購入している商品が販売中止になっていたので、こちらの商品を購入しました。
色や質感に問題なく、得意先への見積書にも使える綺麗なコピー用紙です。

3人が参考にしています
2025-11-21
用途:
毎日の事務処理用
淀川防犯協会 様 (サービス業)

初めて注文させて頂きました。白色が、すごくきれいで今まで使用した中では、一番の白さで、大満足でした。

2人が参考にしています
2026-02-17
用途:
子供のお絵かき用に使ってます。
製造業

たくさん絵を描くので、白い紙を安く大量に買えるところを探していました。またリピートします。

対象商品:
66107916
2026-01-07
用途:
事務書類、図面印刷
建設業・工事業

希望の商品が販売中止で、代替でこの商品を購入しました。 色や質感に問題なく、図面印刷も使える綺麗なコピー用紙です。

2025-12-25
用途:
ファイルへのプリント
株式会社Ace 様 (建設業・工事業)

質感もよく綺麗に印刷出来ています。
弊社では、毎回リピートしています。

2025-12-19
用途:
塾での印刷物
サービス業

フルカラー印刷をしましたが、発色もよく、白色度93%の表示通りに、今までの紙より白が綺麗で、子供達にも反応が良かったです。

2025-12-23
用途:
会社のコピー用紙として使用

質、色とも満足です。とても会社のコピー機との相性も良く、使いやすいと思います。

対象商品:
66107916
2025-12-13
用途:
コピー用紙
天空ファーム合同会社 様 (農・林・水産業)

色々な資料のプリントアウトに適してます。
紙色が白く、カラー、モノクロともに見やすく、便利です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする