画像準備中

大型マイクロ A

(1件のレビュー)
61日以内出荷返品不可 61日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66110056 品番A-20G7-3C-108
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
この商品は18種類から選べます 他の種類を見る
備考都度納期確認 種類マイクロスイッチ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
66110178
2020-07-29
用途:
日立のディスクグラインダー G18SH の補修部品として購入
エステック株式会社 様

日立の18cmディスクグラインダーの電源スイッチが壊れたが、補修部品が入手できなかったので、代替スイッチを自作するために購入した。
交流20Aを軽いタッチで開閉できるスイッチは、オムロンのこのタイプ以外に選択肢がない。18cmディスクグラインダーは定格電流が15Aなので、一般的な15Aのスイッチではラッシュ電流により定格オーバーとなるリスクがあるので、定格20Aのこのスイッチが不可欠である。おまけにレバー短でローラー付きのタイプが、どういう訳か価格も安く、非常に助かった。これだけ軽いタッチで20Aを開閉できるのは素晴らしい。応用範囲も広いと思う。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マイクロスイッチの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/289/
2人が参考にしています
2023-02-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする