omron(オムロン)
omron(オムロン)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
omron(オムロン)の スイッチ
omron(オムロン)の セレクタスイッチ
電磁ロック・セーフティ・キーセレクタスイッチ A22LK
商品レビューを投稿する
91日以内出荷
返品不可
91日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66110485
品番
A22LK-2RLA-22-01-SJ
参考基準価格(税別)
¥15,300
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
備考
都度納期確認
種類
電磁ロック・セーフティ・キーセレクタスイッチ
ノッチ数
2ノッチ
接点構成
1NC/1NO+1NC/1NO
端子種別
ねじ締め端子
キーの有無
無
操作部
キー形