A22NK-2BL-01BA-G002 キー形セレクタスイッチ A22NK omron(オムロン) 66110537

キー形セレクタスイッチ A22NK

商品レビューを投稿する
75日以内出荷返品不可75日以内出荷とは
内容量1個ノッチ数2ノッチ接点構成1b動作方式左側に自動復帰注文コード66110537品番A22NK-2BL-01BA-G002
参考基準価格(税別)¥1,560販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498
種類キー形セレクタスイッチノッチ数2ノッチ接点構成1b端子形状ねじ端子復帰方式左側に自動復帰保護構造IP66定格絶縁電圧(V)600端子種別ねじ締め端子 (M3.5)動作方式左側に自動復帰取付穴径(Φmm)22.3・25.5共用定格通電電流(A)10キー番号NO.1キーの外せる位置左抜け材質(ベゼル)樹脂操作部キー形
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

セレクタスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする