omron(オムロン)
omron(オムロン)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
omron(オムロン)の スイッチ
omron(オムロン)の セレクタスイッチ
キー形セレクタスイッチ A22NKP
商品レビューを投稿する
61日以内出荷
返品不可
61日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ノッチ数
2ノッチ
接点構成
2a
復帰方式
左側に自動復帰
注文コード
66110643
品番
A22NK-2BL-01BA-P101
参考基準価格(税別)
¥2,050
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
ノッチ数・接点構成・復帰方式
など
708
種類から選べます
他の種類を見る
種類
キー形セレクタスイッチ
ノッチ数
2ノッチ
接点構成
2a
端子形状
プッシュインプラス
復帰方式
左側に自動復帰
保護構造
IP66
端子種別
プッシュインPlus端子台
動作方式
セレクタ
キー番号
NO.1
キーの外せる位置
左抜け
材質(ベゼル)
樹脂
胴体形状
丸胴形(Φ22/25mm共用)
操作部
キー形