ミニカプラソケットSH型(ゴムホース取付用)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 流体燃料ガス 注文コード66110759 品番33SH
参考基準価格(税別)¥2,100 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
この商品は流体など4種類から選べます 他の種類を見る
用途汎用型溶断機器配管用 質量(g)69 タイプ日東ミニカプラ 寸法A(mm)29 寸法D(Φmm)22.6 寸法Bs(Φmm)7.5 寸法Ls(mm)65 寸法T(Φmm)10.5 適合ホースサイズ2025/03/08 仕様ゴムホース取り付け用 サイズ3/8 材質(本体)真鍮 流体燃料ガス 使用温度範囲(℃)-20〜+80 取り付け形状ホースニップル バルブ構造バルブ有 ソケットorプラグソケット 材質(シール)ニトリルゴム 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.7[7] 主な用途ホース中間用

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02111076
2015-11-27
用途:
ガス溶接

老舗メーカーならではの納得品質、無問題って事で。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする