イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)の 溶接ケミカル
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)の スパッタ付着防止剤
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)の 母材用
クリンスパッターAX
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶(18kg)
注文コード
66110777
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
主な用途
サビ止め
危険等級
U
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
210mL
危険物の性状
非水溶性