3/22より値下げ!現場を応援

GX-209/GX-109 NEW超音波センサー単品

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード66112437 品番592847
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別) 値下げ
2,898
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

センサーの取付方式は「貼り付けタイプ」と「埋め込みタイプ」があり、用途に合わせてお使いいただけます
埋め込みタイプには固定ブラケットが、貼り付けタイプには両面テープ(本体貼付け済)が付属されています

適合GX-109/GX-209超音波センサー タイプ貼り付けタイプ 規格12V/24V共用 コード長さ(m)4.5 作動温度(℃)-25〜60
注意
※センサーのみの単品です。ユニット、ディスプレー本体は付属されません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 トラック用品編:141

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック保安・安全用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする