コンパクトバックカメラ YK-230HIR 22Mコード

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード66112516 品番592859
参考基準価格(税別)¥18,000 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

高画質鏡像カメラ。コンパクトなボディに夜間用赤外線機能を有し、防塵防水IP69を取得。
バックカメラとしてはもちろん、巻き込み用サイドカメラとしても幅広くご利用いただけます

付属品22mコード 質量(g)113 規格鏡像/有線モデル 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約53×43×50 防塵防水性能IP69
取扱説明書:(3.36MB)

商品説明動画

YK-230 デモ映像
この動画は、2人が参考にしています。
YK-230 デモ映像(夜間)
この動画は、3人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする