NOCTURNEは、紫外線空気清浄機のOXIRAの低ノイズ、コンパクトタイプ。 使用中は駆動音がほとんど気になりません。 特別なリフレクターコーティングが施されているため、重さ約500g、長さ35cmというコンパクトサイズでありながら、約35m2の空間を1台で清浄ができます。 強力な紫外線を放ちますが、人体に直接照射されない様に保護された設計のため、安心安全。 1年に1回紫外線ランプを交換するだけの簡単メンテナンス。