USB3.1Gen2変換アダプタ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66113024 品番U32AC-MFAD
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥417
販売価格(税別)
379

USB Type-C (USB-C) ケーブルをType-A搭載のパソコンに接続できます。(逆方向の接続には対応しません。) [1]
手持ちのUSBケーブルを有効活用できます。
Type-C搭載のスマートフォン/タブレットにパソコンを接続したり、USB電源を接続したりできます。
10Gbpsの高速データ転送に対応します。(理論値) [2]
最大1.5Aの充電に対応します。(供給電流値は接続する機器の性能に依存します) [3]
56kΩの抵抗を実装し、1.5A超の過電流を防ぎます。
Type-Cは上下の向きを気にせず接続できるリバーシブルコネクタです。

仕様USB 3.1 Gen 2対応、最大データ転送速度:10Gbps(理論値) コネクタ形状パソコン側:USB 3.1 Standard-A オス、周辺機器側:USB Type-C メス 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)14.8×32.5×7.2(コネクタ除くD20mm) オス形状パソコン側:USB 3.1 Standard-A メス形状周辺機器側:USB Type-C
注意
※製品は汎用品であり、全ての組み合わせにおいて動作を保証するものではありません。
※[1] Type-C側をホスト (パソコン/スマートフォン)、Type-A側を周辺機器に接続すると正常動作しません。
Type-C側をパソコン/スマートフォン、Type-A側をUSB電源に接続する場合は問題ありません。
※10Gbpsで動作するには、ホスト、ケーブル、ハブ、デバイスなど全てがUSB 3.1 Gen 2に対応している必要があります。
※[2] Type-Cの構造上、接続するType-Cコネクタの表裏で転送速度が10Gbpsか480Mbpsになります。
転送速度が遅いと感じた場合、本製品と接続するType-Cケーブルの表裏を反転させてください。
※[3] 供給電流値は接続する機器の性能に依存します。
※USB PD (Power Delivery) には対応していません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-05
用途:
USB-Cの充電変換プラグ
株式会社ナカガワシステムテクノロジー 様 (建設業・工事業)

USB-Cの充電変換プラグとして購入しましたが、格安で大変助かりました。

対象商品:
66113024
2024-01-20
用途:
データコピー時
その他業種

転送速度は遅いですが変換していますので仕方ないところです。金額を考えればすごく優秀な商品です。

対象商品:
66113024
2022-02-10
用途:
PC入れ替え作業
鉱業

激安なうえ到着が早かった。PCの入れ替え日を決めて予定していたので大変助かりました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする