アスベスト(石綿)障害対策標識

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード66113207 品番HEW-10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

アスベスト(石綿)悲惨防止対策の強化により大気汚染防止法が改正されており、対応したアスベスト(石綿)障害対策標識になります。
現場に掲示する事で安全への意識向上になります。
法改正は令和3年4月1日から順次施工されます。

用途現場、作業所での掲示で安全への意識向上に 仕様角R 材質PP 厚さ(mm)1 質量(g)20 取付方式4隅穴 寸法(幅W×高さH)(mm)600×450
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「危険物標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする