アマビエイラストステッカー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 タイプB 注文コード66113688 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
この商品はタイプ4種類から選べます 他の種類を見る

新型コロナウイルス感染症対策に「アマビエ」を使用した、疫病退散祈願のステッカーになります。
工事現場や現場事務所などの感染症対策や意識向上などに使用してください。
(江戸時代、熊本(肥後)の海に現れ疫病の流行を予言し、病気が流行した際には自身の姿を描き写して人々に見せるよう告げ、姿を消したといわれる妖怪が「アマビエ」です)

用途感染症対策や疫病退散祈願など、現場や事務所の意識向上などに 仕様ラミネート加工ステッカー 材質PVC 質量(g)10 タイプB 取付方式シール/ステッカー 寸法(幅W×高さH)(mm)120×200 表示内容あなたの行動がみんなを守ります。
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
2022-06-09

「作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする