グリーンクロス
グリーンクロスの 作業現場標識
グリーンクロスの 熱中症対策/節電/衛生標識
新型コロナウイルス対策ステッカー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
表示内容
対策実施中
注文コード
66113837
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
表示内容
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
新型コロナウイルス感染症対策の現場用ステッカーになります。
コロナウイルスの症状や対策についてイラスト化していますので自然に目に入る事で感染症対策への意識向上に活用してください。
表示内容
対策実施中
用途
感染症対策として現場や事務所の意識向上などに
仕様
ラミネート加工ステッカー
材質
PVC
質量(g)
5
取付方式
シール/ステッカー
寸法(幅W×高さH)(mm)
100×150
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300