グリーンクロス
グリーンクロスの 幕・旗
グリーンクロスの のぼり旗
感染症予防 のぼり
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
66114108
品番
CVN-02
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
感染症、新型コロナウイルスの周知徹底用のポンジ製のぼりになります。
用途
感染症や新型コロナウイルスへの意識向上、周囲への周知などに
材質
ポンジ
質量(g)
80
取付方式
チチ:左側
寸法(幅W×高さH)(mm)
450×1800
表示内容
新型コロナウイルス感染予防対策実施中
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
850
/
税込
¥
935
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1以上のご注文
お送りできません