グリーンクロス
グリーンクロスの 建設関係標識
グリーンクロスの クレーン・玉掛け関係標識
クレーン標識
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
66114144
品番
300角 天井取付タイプ 東西南北
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥614
販売価格(税別)
¥
558
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
材質
PP板
取付
ビス・インシュロック等(別売)
質量(g)
70
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
300×300×1
表示内容
東西南北
アズワン品番
64-6589-74
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
商品説明動画
クレーン標識 通常&天井取付
参考になった