曜日別特売
REF-ROPE コーンレフロープ 日本スエーヂ工業 66114178

 

REF-ROPE コーンレフロープ 日本スエーヂ工業 66114178
REF-ROPE コーンレフロープ 日本スエーヂ工業 66114178
REF-ROPE コーンレフロープ 日本スエーヂ工業 66114178
REF-ROPE コーンレフロープ 日本スエーヂ工業 66114178

コーンレフロープ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1本注文コード66114178品番REF-ROPE
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

レフロープ「REF-ROPE」 は、ライトの光を反射して明るく光ります。
その秘密は、再帰性反射という 光源の方向に反射光が戻る現象を利用しています。
ロープ両端にコーン用の輪っかがついているので、コーンに取り付けて使用できます。
夜間のフィルムの反射光は、明るいシルバーホワイトに見えます。
また、広い入射角で見た場合も高い反射性能が得られます。

用途コーン間のバリケードなどに、非常階段・建設工事現場・(港湾)道路のバリケード・ガードレールなどの安全確保に、作業所の区分表示・駐車場・車道の明示・車道のガードケーブルに仕様NETIS登録番号:KK-200040-Aイエロー質量(g)350長さ(m)2ピッチ(mm)(テープ)130テープ幅(mm)(反射)4.5ロープ径(Φmm)4仕上外径(mm)10
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※”レフロープ”《REF-ROPE》 は、使用中は優れた反射性能を発揮しますが、特に厳しい気象条件では完全に視認性を保証するものではありません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき850/税込935
沖縄地方数量1につき1,000/税込1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

【グリーンクロス】コーンレフロープ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

区画ロープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする