REF-WLE-4 レフロープ用ロックターミナル アイ 日本スエーヂ工業 66114205 REF-WLE-4 レフロープ用ロックターミナル アイ 日本スエーヂ工業 66114205 REF-WLE-4 レフロープ用ロックターミナル アイ 日本スエーヂ工業 66114205

レフロープ用ロックターミナル アイ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66114205 品番REF-WLE-4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

レフロープ用のロックターミナルのアイ型になります。
レフロープと接続する事で金具付きのロープにする事が可能です。

用途レフロープ接続用に 材質SUS、真鍮 質量(g)62 ロープ径(Φmm)4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)76×8.3×19
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥650 / 税込 ¥715
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「区画ロープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする