※寸法図
日本スエーヂ工業
日本スエーヂ工業の カラーコーン・区画用品
日本スエーヂ工業の 区画ロープ
日本スエーヂ工業の トラロープ
レフロープ用ロックターミナル スイベル
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66114239
品番
REF-WLS-4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
レフロープ用のロックターミナルのスイベル型になります。
レフロープと接続する事で金具付きのロープにする事が可能です。
用途
レフロープ接続用に
材質
SUS、真鍮
質量(g)
73
ロープ径(Φmm)
4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
88×15×27
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
650
/
税込
¥
715
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1以上のご注文
お送りできません