曜日別特売
KQ2N04-01AS アダプタ KQ2N (シール剤付) ミリサイズ SMC 66114250

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アダプタ KQ2N (シール剤付) ミリサイズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個適合チューブ外径(Φmm)4接続ねじR1/8注文コード66114250品番KQ2N04-01AS
参考基準価格(税別)¥670販売価格(税込)¥626
販売価格(税別)
569
用途ワンタッチ管継手とRめねじの接続に使用。六角対辺H(mm)10適合チューブ外径(Φmm)4接続ねじR1/8A25.2L28.3質量(g)4機種アダプタM11.9RoHS指令(10物質対応)対応最小穴径(mm)2.5
関連資料:カタログ(39.87MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする