※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
アダプタ KQ2N (シール剤付) ミリサイズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
適合チューブ外径(Φmm)
6
接続ねじ
R1/8
注文コード
66114259
品番
KQ2N06-01AS
参考基準価格(税別)
¥670
販売価格(税込)
¥626
販売価格(税別)
¥
569
バスケットに入れる
この商品は
適合チューブ外径・接続ねじ・内容量
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
用途
ワンタッチ管継手とRめねじの接続に使用。
六角対辺H(mm)
10
適合チューブ外径(Φmm)
6
接続ねじ
R1/8
A
25.2
L
28.3
質量(g)
4.1
機種
アダプタ
M
11.9
RoHS指令(10物質対応)
対応
最小穴径(mm)
4
関連資料:
カタログ(39.87MB)