曜日別特売
KQ2Y08-01AS サービスチーズユニオン KQ2Y (シール剤付) ミリサイズ SMC 66114426

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

サービスチーズユニオン KQ2Y (シール剤付) ミリサイズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード66114426品番KQ2Y08-01AS
参考基準価格(税別)¥590販売価格(税込)¥559
販売価格(税別)
508
用途
めねじ部からの同一方向および90度方向の分岐配管に使用。
六角対辺H(mm)10適合チューブ外径(Φmm)8接続ねじR1/8A33.8質量(g)8L118.2L218.7L318.2有効断面積(mm2)ナイロン:13.4 / ウレタン:13.4シール方式【おねじシール】シール剤付き材質(ねじ部)黄銅ΦD113.2ΦD210機種サービスチーズユニオンM14.2RoHS指令(10物質対応)対応穴径最小4.5
関連資料:カタログ(39.87MB)
注意
※寸法ΦD1は最大径を意味します。
※寸法AはRねじのねじ込み後の参考寸法
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする