SMC
サービスチーズユニオン KQ2Y (シール剤付) ミリサイズ
用途
めねじ部からの同一方向および90度方向の分岐配管に使用。
注意
※寸法ΦD1は最大径を意味します。
※寸法AはRねじのねじ込み後の参考寸法
バスケットに入れる
60
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法A(mm)
寸法D1(Φmm)
寸法D2(Φmm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
寸法M(mm)
六角対辺H(mm)
形状
適合チューブ外径(Φmm)
使用流体
ねじの種類
管接続口径
接続ねじ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41384165
KQ2Y04-01AS
CADデータダウンロード
1袋(10個)
28.4
8.2
10
15.3
16.2
15.3
13.3
10
サービスチーズユニオン
4
空気、水
RRc
1/8
R1/8
¥
4,510
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41384174
KQ2Y04-01NS
CADデータダウンロード
1袋(10個)
28.4
8.2
10
15.3
16.2
15.3
13.3
10
サービスチーズユニオン
4
空気、水
RRc
1/8
R1/8
¥
4,730
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41384183
KQ2Y04-02AS
CADデータダウンロード
1袋(10個)
32.3
8.2
10
15.3
21.7
15.3
13.3
14
サービスチーズユニオン
4
空気、水
RRc
1/4
R1/4
¥
5,240
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41384192
KQ2Y04-02NS
CADデータダウンロード
1袋(10個)
32.3
8.2
10
15.3
21.7
15.3
13.3
14
サービスチーズユニオン
4
空気、水
RRc
1/4
R1/4
¥
5,570
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41384201
KQ2Y06-01AS
CADデータダウンロード
1袋(10個)
30.5
10.4
10
16.3
17.3
16.3
13.3
10
サービスチーズユニオン
6
空気、水
RRc
1/8
R1/8
¥
4,800
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41384217
KQ2Y06-01NS
CADデータダウンロード
1袋(10個)
30.5
10.4
10
16.3
17.3
16.3
13.3
10
サービスチーズユニオン
6
空気、水
RRc
1/8
R1/8
¥
4,940
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41384226
KQ2Y06-02AS
CADデータダウンロード
1袋(10個)
34.4
10.4
10
16.3
22.8
16.3
13.3
14
サービスチーズユニオン
6
空気、水
RRc
1/4
R1/4
¥
5,560
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
当日出荷
41384235
KQ2Y06-02NS
CADデータダウンロード
1袋(10個)
34.4
10.4
10
16.3
22.8
16.3
13.3
14
サービスチーズユニオン
6
空気、水
RRc
1/4
R1/4
¥
5,890
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41384244
KQ2Y06-03AS
CADデータダウンロード
1袋(10個)
35.3
10.4
10
16.3
24.1
16.3
13.3
17
サービスチーズユニオン
6
空気、水
RRc
3/8
R3/8
¥
5,980
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41384253
KQ2Y06-03NS
CADデータダウンロード
1袋(10個)
35.3
10.4
10
16.3
24.1
16.3
13.3
17
サービスチーズユニオン
6
空気、水
RRc
3/8
R3/8
¥
6,530
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41384262
KQ2Y08-01AS
CADデータダウンロード
1袋(10個)
33.8
13.2
10
18.2
18.7
18.2
14.2
10
サービスチーズユニオン
8
空気、水
RRc
1/8
R1/8
¥
5,880
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41384271
KQ2Y08-01NS
CADデータダウンロード
1袋(10個)
33.8
13.2
10
18.2
18.7
18.2
14.2
10
サービスチーズユニオン
8
空気、水
RRc
1/8
R1/8
¥
6,100
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41384287
KQ2Y08-02AS
CADデータダウンロード
1袋(10個)
38.9
13.2
12
18.2
25.4
18.2
14.2
14
サービスチーズユニオン
8
空気、水
RRc
1/4
R1/4
¥
6,080
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
当日出荷
41384296
KQ2Y08-02NS
CADデータダウンロード
1袋(10個)
38.9
13.2
12
18.2
25.4
18.2
14.2
14
サービスチーズユニオン
8
空気、水
RRc
1/4
R1/4
¥
6,410
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41384305
KQ2Y08-03AS
CADデータダウンロード
1袋(10個)
38.6
13.2
12
18.2
25.5
18.2
14.2
17
サービスチーズユニオン
8
空気、水
RRc
3/8
R3/8
¥
6,510
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41384314
KQ2Y08-03NS
CADデータダウンロード
1袋(10個)
38.6
13.2
12
18.2
25.5
18.2
14.2
17
サービスチーズユニオン
8
空気、水
RRc
3/8
R3/8
¥
7,060
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41384323
KQ2Y10-01AS
CADデータダウンロード
1袋(5個)
41.1
15.9
12
20.6
23.5
20.6
15.6
12
サービスチーズユニオン
10
空気、水
RRc
1/8
R1/8
¥
3,730
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41384332
KQ2Y10-01NS
CADデータダウンロード
1袋(5個)
41.1
15.9
12
20.6
23.5
20.6
15.6
12
サービスチーズユニオン
10
空気、水
RRc
1/8
R1/8
¥
3,890
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41384341
KQ2Y10-02AS
CADデータダウンロード
1袋(5個)
44.6
15.9
17
20.6
28.6
20.6
15.6
17
サービスチーズユニオン
10
空気、水
RRc
1/4
R1/4
¥
3,730
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
41384357
KQ2Y10-02NS
CADデータダウンロード
1袋(5個)
44.6
15.9
17
20.6
28.6
20.6
15.6
17
サービスチーズユニオン
10
空気、水
RRc
1/4
R1/4
¥
3,890
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41384366
KQ2Y10-03AS
CADデータダウンロード
1袋(5個)
45.1
15.9
17
20.6
29.5
20.6
15.6
17
サービスチーズユニオン
10
空気、水
RRc
3/8
R3/8
¥
3,940
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
41384375
KQ2Y10-03NS
CADデータダウンロード
1袋(5個)
45.1
15.9
17
20.6
29.5
20.6
15.6
17
サービスチーズユニオン
10
空気、水
RRc
3/8
R3/8
¥
4,220
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41384384
KQ2Y10-04AS
CADデータダウンロード
1袋(5個)
47.8
15.9
17
20.6
33.5
20.6
15.6
22
サービスチーズユニオン
10
空気、水
RRc
1/2
R1/2
¥
4,250
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41384393
KQ2Y10-04NS
CADデータダウンロード
1袋(5個)
47.8
15.9
17
20.6
33.5
20.6
15.6
22
サービスチーズユニオン
10
空気、水
RRc
1/2
R1/2
¥
4,690
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41384402
KQ2Y12-02AS
CADデータダウンロード
1袋(5個)
48.3
18.5
17
23
29.9
23
17
17
サービスチーズユニオン
12
空気、水
RRc
1/4
R1/4
¥
4,690
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41384411
KQ2Y12-02NS
CADデータダウンロード
1袋(5個)
48.3
18.5
17
23
29.9
23
17
17
サービスチーズユニオン
12
空気、水
RRc
1/4
R1/4
¥
4,960
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41384427
KQ2Y12-03AS
CADデータダウンロード
1袋(5個)
48.8
18.5
17
23
30.8
23
17
17
サービスチーズユニオン
12
空気、水
RRc
3/8
R3/8
¥
4,690
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41384436
KQ2Y12-03NS
CADデータダウンロード
1袋(5個)
48.8
18.5
17
23
30.8
23
17
17
サービスチーズユニオン
12
空気、水
RRc
3/8
R3/8
¥
4,960
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41384445
KQ2Y12-04AS
CADデータダウンロード
1袋(5個)
51.5
18.5
17
23
34.8
23
17
22
サービスチーズユニオン
12
空気、水
RRc
1/2
R1/2
¥
4,690
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41384454
KQ2Y12-04NS
CADデータダウンロード
1袋(5個)
51.5
18.5
17
23
34.8
23
17
22
サービスチーズユニオン
12
空気、水
RRc
1/2
R1/2
¥
5,130
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41384463
KQ2Y16-02AS
CADデータダウンロード
1袋(5個)
56.5
23.8
17
28.6
32.6
28.6
20.6
17
サービスチーズユニオン
16
空気、水
RRc
1/4
R1/4
¥
7,950
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41384472
KQ2Y16-02NS
CADデータダウンロード
1袋(5個)
56.5
23.8
17
28.6
32.6
28.6
20.6
17
サービスチーズユニオン
16
空気、水
RRc
1/4
R1/4
¥
8,780
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41384481
KQ2Y16-03AS
CADデータダウンロード
1袋(5個)
58.9
23.8
21
28.6
35.4
28.6
20.6
22
サービスチーズユニオン
16
空気、水
RRc
3/8
R3/8
¥
7,950
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41384497
KQ2Y16-03NS
CADデータダウンロード
1袋(5個)
58.9
23.8
21
28.6
35.4
28.6
20.6
22
サービスチーズユニオン
16
空気、水
RRc
3/8
R3/8
¥
8,780
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41384506
KQ2Y16-04AS
CADデータダウンロード
1袋(5個)
56.3
23.8
21
28.6
34.1
28.6
20.6
22
サービスチーズユニオン
16
空気、水
RRc
1/2
R1/2
¥
8,050
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41384515
KQ2Y16-04NS
CADデータダウンロード
1袋(5個)
56.3
23.8
21
28.6
34.1
28.6
20.6
22
サービスチーズユニオン
16
空気、水
RRc
1/2
R1/2
¥
8,930
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41384524
KQ2Y23-01AS
CADデータダウンロード
1袋(10個)
28.5
7.1
10
14.9
16.6
14.9
13.3
10
サービスチーズユニオン
3.2
空気、水
RRc
1/8
R1/8
¥
4,510
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41384533
KQ2Y23-01NS
CADデータダウンロード
1袋(10個)
28.5
7.1
10
14.9
16.6
14.9
13.3
10
サービスチーズユニオン
3.2
空気、水
RRc
1/8
R1/8
¥
4,730
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41384542
KQ2Y23-02AS
CADデータダウンロード
1袋(10個)
31.4
7.1
10
14.9
21.1
14.9
13.3
14
サービスチーズユニオン
3.2
空気、水
RRc
1/4
R1/4
¥
5,240
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41384551
KQ2Y23-02NS
CADデータダウンロード
1袋(10個)
31.4
7.1
10
14.9
21.1
14.9
13.3
14
サービスチーズユニオン
3.2
空気、水
RRc
1/4
R1/4
¥
5,570
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
66114381
KQ2Y04-01AS
1個
-
-
-
-
-
-
-
10
-
4
-
-
-
R1/8
¥
460
¥
399
¥
439
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66114390
KQ2Y04-02AS
1個
-
-
-
-
-
-
-
14
-
4
-
-
-
R1/4
¥
530
¥
469
¥
516
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66114399
KQ2Y06-01AS
1個
-
-
-
-
-
-
-
10
-
6
-
-
-
R1/8
¥
480
¥
439
¥
483
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66114408
KQ2Y06-02AS
1個
-
-
-
-
-
-
-
14
-
6
-
-
-
R1/4
¥
560
¥
489
¥
538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66114417
KQ2Y06-03AS
1個
-
-
-
-
-
-
-
17
-
8
-
-
-
R3/8
¥
600
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66114426
KQ2Y08-01AS
1個
-
-
-
-
-
-
-
10
-
8
-
-
-
R1/8
¥
590
¥
508
¥
559
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66114435
KQ2Y08-02AS
1個
-
-
-
-
-
-
-
14
-
8
-
-
-
R1/4
¥
610
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66114451
KQ2Y08-03AS
1個
-
-
-
-
-
-
-
17
-
8
-
-
-
R3/8
¥
660
¥
569
¥
626
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66114460
KQ2Y10-01AS
1個
-
-
-
-
-
-
-
12
-
10
-
-
-
R1/8
¥
750
¥
669
¥
736
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66114469
KQ2Y10-02AS
1個
-
-
-
-
-
-
-
17
-
10
-
-
-
R1/4
¥
750
¥
669
¥
736
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ