グリーンクロス
グリーンクロスの 標示スタンド・立札
グリーンクロスの コーンサイン
ハチ対策看板
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
66114494
品番
CAB-03
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
蜂や蜂の巣があるのを注意喚起するための看板です。
別売の両面テープやビスで設置できます。
用途
蜂や蜂の巣があるのを注意喚起するための看板
材質
PET板
質量(g)
180
取付方式
ビス・両面テープ等(別売)
表示内容
ハチ注意
寸法(厚さt×幅W×高さH)(mm)
225×300×1
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。