グリーンクロス
グリーンクロスの 忌避剤・虫対策
グリーンクロスの 忌避剤
グリーンクロスの 犬・猫・その他忌避剤
クマ対策 ピットナル3 電子ホイッスル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
66114528
品番
EKB130
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
2音切替式:2つの音色がワンタッチで選べます。
用途
熊よけ対策や運動会で使用
付属品
ストラップ・乾電池(2本)
材質
ABS樹脂
色
青
質量(g)
80
使用電池
単4乾電池
音量(dB)
120
寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)
13×3.6×3.6
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※防水仕様ではありません。
商品説明動画
【グリーンクロス】ピットナル3 赤&青
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった