グリーンクロス
グリーンクロスの 標示スタンド・立札
グリーンクロスの フロアサインスタンド
グリーンクロスの 屋外用 フロアサインスタンド
感染症予防対策ハンディスタンドサイン 消毒済
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
66114573
品番
SDH-08
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
表示を見ただけで誰でも瞬時に禁止事項や指示内容が理解できる立て看板になります。
コロナ禍の中で注意を促します。
用途
店舗やオフィス、イベント会場など、人の集まる所に
材質
本体:再生樹脂、標示面:IJシート
質量(g)
1.05
取付方式
スタンド式
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
247×40×660
表示内容
消毒済
色(本体)
黄
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※風が強いと倒れることがあります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
850
/
税込
¥
935
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1以上のご注文
お送りできません