グリーンクロス
グリーンクロスの 作業現場標識
グリーンクロスの 熱中症対策/節電/衛生標識
感染症対策ステッカー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
表示内容
手指の消毒にご協力お願い致します
注文コード
66114598
品番
KST-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
表示内容
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
感染症、ウイルスに対する注意喚起、意識向上を促すステッカーになります。
用途
感染症やウイルス対策に対する意識向上に
仕様
ラミネート加工ステッカー
材質
PVC
質量(g)
10
取付方式
シール/ステッカー
寸法(幅W×高さH)(mm)
200×220
表示内容
手指の消毒にご協力お願い致します
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300