グリーンクロス
グリーンクロスの 危険物標識
グリーンクロスの アスベスト関係標識
廃石綿等廃棄物注意ステッカー 5枚入
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5枚)
注文コード
66114887
品番
200×200
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
石綿障害予防規則に対応した掲示義務のある標識ステッカーになります。
用途
現場での注意喚起に
材質
PVC
寸法(mm)
200×200
文字内容
廃石綿等廃棄物注意
質量(g)
70
取付方式
シール/ステッカー
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。