スマートウォッチ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード66115176 品番QSW-01L(B)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

専用アプリと連動して、さまざまな機能を備えた腕時計デザインのスマートウォッチ。
連続稼働時間約7日間。大型デジタル液晶。機能拡張&アプリアップグレードで再登場!
新搭載された機能:カメラコントロール・ミュージックコントロール・天気
大画面で見やすい1.28インチで、操作もストレスなく快適。置くだけで簡単充電。安心の防水・防塵機能。
管理アプリ「WearLog」は安心の日本製。「Apple Healthcare」、「Google fit」、「fit bit」で連携が可能。
【運動記録モード】10種類の運動モードを選択して歩数、心拍数、カロリーをチェック。運動効果を測定。
【睡眠モニタ】睡眠の深さ、時間、目覚め回数を細かく測定。睡眠の質をアドバイス。
【心拍計】10分間おきに1回自動モニターしてデータを記録。上限を超えた場合、心拍アラートも表示。
【健康に配慮した2種類のアラートを搭載】心拍アラート:身体の異常に気づいたり、トレーニングの負荷調整に。座りすぎアラート:座りすぎによる血流悪化・体のよどみを解消する目安に。
【通知がすぐに分かる】着信、メッセージ、SNSとの連携対応。

材質ABS 樹脂、アルミニウム合金、シリコンゴム 全長(mm)258(ベルトを含む) ブラック 質量(g)50 対応OSiOS8.0以降/Android 5.1以降 液晶サイズ1.28インチ(円形) バッテリー充電式リチウムイオンポリマー電池 解像度240×240 防塵防水性能IP68 取付可能ベルトサイズ(mm)20(幅) 充電時間(時間)約3 ボタン数側面リューズボタン×2 バッテリー容量(mAh)230 充電方式専用充電座付きケーブル 連続動作時間約7日間(設定・使用状況による) タッチパネル方式シングルタッチ Bluetooth5.1

商品説明動画

スマートウォッチ クロノウェア QSW-01L(B) 商品紹介

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
66115176
2024-01-21
用途:
日常の心拍数監視用として

数年前に購入した廉価スマートウォッチの充電器が壊れたこと、アプリ連携が取れず時刻同期ができなくなったことから購入しました。
良かった点
・本体、充電器とも作りがしっかりしている。充電器は確実に接続して充電できる。普通の腕時計に見える点は個人的には好ましい。
・?アプリは日本製らしい点(個人データ管理の信頼性)
・電池はカタログ通り1回の充電で1週間程度保持
今後、次期商品等で改善してほしい点
・アプリの動作信頼性。購入後3カ月程度まで正常にデータを吸い上げていたが、それ以降データ抜けや接続不良が起きた。アプリを入れたスマホとの相性の問題もあるかもしれない。
・見た目のイメージより水にはやや弱いように思います。
疑問点
・表面を少し触ったり当たったりしていると、画面デザインの選択画面に切り替わってしまいます。感度の個体差かもしれません。しかしながら、「画面長押し」に「画面デザイン変更機能」を割り当てるほど、頻繁に画面デザインを変えるニーズがあるのかな?と思いました。
妥協点
・説明書にもある通り、医療用ではないので医療用心拍計と計測結果が異なることがあります。傾向観察用として割り切って使っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「スマートウォッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする