※本体

SPU3C07DOCSU200G 7-In-1 ドッキングステーション シリコンパワー(Silicon Power) 66115499 SPU3C07DOCSU200G 7-In-1 ドッキングステーション シリコンパワー(Silicon Power) 66115499 SPU3C07DOCSU200G 7-In-1 ドッキングステーション シリコンパワー(Silicon Power) 66115499

7-In-1 ドッキングステーション

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66115499 品番SPU3C07DOCSU200G
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898

HDMI、USB Type-A、USB-C PD、SD、とmicroSDポート搭載の
7-in-1 ドッキングステーション。
Type-C 入力ポートを介して様々な周辺機器に同時に接続可能。
Type-C 入力ポートは電源側とポート拡張側両方のパススルー充電に
対応:USB-C PD ポートは急速充電に対応。(最大60W)
USB Type-A ポートは最大5Gbpsの帯域幅でデバイスと周辺機器間の
高速なデータ転送を実現。
HDMIポートは最大4K(3840×2160) 30Hzの解像度に対応。
SDHC 、SDXCと互換性のあるSD 、microSD カードリーダー。
軽量かつ熱放散に優れたアルミニウム材質。

材質アルミニウム 寸法(mm)130×35×13 質量(g)71.6 出力Type-A (×3) (USB 3.2 Gen 1), USB-C PD (×1), HDMI (×1), SD Card (×1), microSD Card (×1) 入力USB Type-C (USB 3.2 Gen 1) 保証期間18か月 動作温度(℃)0〜45 保管温度(℃)-10〜70

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする