曜日別特売
KQ2VF08-02AS ユニバーサルメスエルボ KQ2VF (シール剤付) ミリサイズ SMC 66116831

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ユニバーサルメスエルボ KQ2VF (シール剤付) ミリサイズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個適合チューブ外径(Φmm)8接続ねじR・Rc1/4注文コード66116831品番KQ2VF08-02AS
参考基準価格(税別)¥740販売価格(税込)¥714
販売価格(税別)
649
六角対辺H(mm)17適合チューブ外径(Φmm)8接続ねじR・Rc1/4A33.2質量(g)38.1L123.5L218.9L337.9有効断面積(mm2)ナイロン:16 / ウレタン:11.2シール方式【おねじシール】シール剤付き材質(ねじ部)黄銅ΦD113.2ΦD217.6機種ユニバーサルメスエルボM14.2RoHS指令(10物質対応)対応穴径最小6
関連資料:カタログ(39.87MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする