曜日別特売
KQ2VF10-02AS ユニバーサルメスエルボ KQ2VF (シール剤付) ミリサイズ SMC 66116849

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ユニバーサルメスエルボ KQ2VF (シール剤付) ミリサイズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個適合チューブ外径(Φmm)10接続ねじR・Rc1/4注文コード66116849品番KQ2VF10-02AS
参考基準価格(税別)¥780販売価格(税込)¥736
販売価格(税別)
669
六角対辺H(mm)19適合チューブ外径(Φmm)10接続ねじR・Rc1/4A35.6質量(g)46.4L125.9L220.4L340.3有効断面積(mm2)ナイロン:27 / ウレタン:20.3シール方式【おねじシール】シール剤付き材質(ねじ部)黄銅ΦD115.9ΦD220.6機種ユニバーサルメスエルボM15.6RoHS指令(10物質対応)対応穴径最小7.5
関連資料:カタログ(39.87MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする