ミヤナガ
ミヤナガの ドリル
ミヤナガの コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル
ミヤナガの コンクリートドリル
デルタゴンビット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
66117397
品番
DLSDS04011
参考基準価格(税別)
¥1,520
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
刃先径(Φmm)
4
全長(mm)
116
有効長(mm)
50
材質
刃部:超硬チップ
刃数
3
適合材
コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリート等