※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 汎用管継手
SMCの 配管用ワンタッチ管継手
異径ユニオンワイ KQ2U ミリサイズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合チューブ外径(Φmm)
2
適合管継手(Φmm)
3.2
注文コード
66117567
品番
KQ2U02-23A
参考基準価格(税別)
¥750
販売価格(税込)
¥736
販売価格(税別)
¥
669
バスケットに入れる
この商品は
適合チューブ外径・適合管継手・適合チューブ外径a
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
用途
同一方向にサイズダウンして分岐するチューブ同士の接続に使用。
その他
【M1】11.9、【M2】13.3
質量(g)
1.9
L1
28.2
L2
16.6
適合チューブ外径(Φmm)
2
有効断面積(mm
2
)
ナイロン:- / ウレタン:0.9
P
5.8
ΦD1
5.8
取付穴
ΦO:6、ΦN:3.2、厚さ:7.1
ΦD2
7.1
Q
5.2
機種
異径ブランチユニオンワイ
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合管継手(Φmm)
3.2
穴径
最小1.2
関連資料:
カタログ(39.87MB)
注意
※寸法ΦD1、ΦD2は最大径を意味します。