TOUGH-TX ロック式ギタースタンド TX-GS01
ギター、ベースを安全かつスマートに設置できるスタンドです。楽器を置くだけで自動的にロックし、片手で持ち上げれば解除される「オートマチック・ゲートロックシステム」を搭載。ネックへの負担が少なく、安定感も抜群です。使わない時はスムーズに折りたため、収納や持ち運びも簡単。
特徴:
・ 楽器を乗せるだけで自動ロックするオートマチック・ゲートロックシステム
・ 片手でスムーズに楽器の出し入れが可能
・ 吊り下げ式でネックへの負荷が少なく安定感がある
・ スムーズに折りたたみ可能で収納・持ち運びに便利
・ アコースティックギター、エレキギター、ベースに対応
スペック:
・ 高さ:84〜130cm
・ 折りたたみ時全長:78cm
・ 本体重量:1300g
・ 5cmまでのネック幅に対応
・ JANコード:4534853087131
ご注意: スタンドのスポンジ部は楽器の塗料と長時間接触すると色移りする場合があります。特にラッカー塗装の楽器にご注意ください。