TOUGH-TX ロック式ギタースタンド TX-GS02
2本のギターやベースを安全かつ効率的に収納できるダブルスタンドです。楽器を置くと自動でネックをロックする「オートマチック・ゲートロックシステム」を搭載。片手で簡単に楽器の出し入れができ、安定性も抜群です。省スペース設計で、限られたスペースでも2本の楽器をすっきりと設置できます。折りたたみ可能で持ち運びや収納にも便利です。
特徴:
・ 楽器を乗せるだけで自動ロックするオートマチック・ゲートロックシステム搭載
・ 2本のギターやベースを同時に収納可能
・ 片手でスムーズに楽器の出し入れが可能
・ 省スペース設計で限られたスペースにも対応
・ 折りたたみ可能で収納・持ち運びに便利
・ アコースティックギター、エレキギター、ベースに対応
スペック:
・ 高さ:84〜130cm
・ 折りたたみ時全長:78cm
・ 本体重量:2000g
・ 5cmまでのネック幅に対応
・ JANコード:4534853087230
ご注意: スタンドのスポンジ部は楽器の塗料と長時間接触すると色移りする場合があります。特にラッカー塗装の楽器にご注意ください。