調湿機能付きシリカクリンマット

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード66121076 品番TX-SCMAT01
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

TOUGH-TX ギター&ベース用 除湿シート TX-SCMAT01
大切なギターやベースを湿気から守る、画期的な調湿・消臭マットです。調湿ブランド「シリカクリン(R)」を採用し、ケース内の湿度を常に最適な状態に保ち、カビやサビ、指板の反り、ネックのねじれといった湿気によるトラブルを未然に防ぎます。楽器の保管時や移動時にケースに入れるだけで効果を発揮。天日干しで繰り返し使えるエコフレンドリーなアイテムで、楽器を長く最高のコンディションで保ちます。
特徴:
・ 調湿・消臭ブランド「シリカクリン(R)」採用で、湿気やニオイを効果的に除去
・ 多湿時には吸湿、低湿度時には放湿する両面効果で最適な湿度を維持
・ カビの発生、金属パーツのサビ、ネックの反り・ねじれ、指板の割れなどを予防
・ 楽器ケースに入れておくだけの簡単ケア
・ 天日干しで繰り返し使用可能(吸湿センサー・シール付属で再生時期がわかる)
スペック:
・ 本体寸法:約400mm x 300mm
・ 本体重量:約160g
・ 対応楽器:ギター、ベース全般
・ JANコード:4534853039949

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする