バイオリン&ウクレレスタンド

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード66121101 品番TX-GS03UV
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

TOUGH-TX ロック式スタンド TX-GS03UV (バイオリン&ウクレレ対応)
大切なバイオリンやウクレレを、安全かつスマートに設置できるロック式スタンドです。楽器の重さで自動的にゲートがロックされる「オートマチック・ゲートロックシステム」を採用。片手で持ち上げればスムーズにロックが解除され、楽器の出し入れも簡単です。弓をかけられる高さ調整可能なフック(ウクレレの場合はストラップも可)を備え、軽量かつコンパクトに折りたためるため、持ち運びにも最適。デリケートな楽器をしっかり保護し、安心してご使用いただけます。
特徴:
・ 楽器を乗せるだけで自動的にゲートをロックするオートマチック・ゲートロックシステム
・ 楽器を持ち上げるとロックが解除され、スムーズな出し入れが可能
・ 弓を掛けられる高さ調整可能なフック付き(ウクレレのストラップ掛けにも対応)
・ 軽量かつコンパクトに折りたたみ可能で、持ち運びや収納に便利
・ ヘッドレスト部分に楽器のヘッドを押し当てることでロックがかかる設計
・ バイオリン、ウクレレに対応(ウクレレのネック幅は4cmまで)
スペック:
・ ハンガー高:40〜63cm
・ 折りたたみ時全長:48cm
・ 本体重量:620g
・ ネックサイズ:4cmまでのネック幅に対応
・ 梱包サイズ:W 490 x H 80 x D 80mm
・ 梱包重量:700g
・ JANコード:4534853087339
ご注意: スタンドのスポンジ部は楽器の塗料などと長時間接触した状態が続いた場合、化学反応により色移りなどの症状が発生する場合があります。特にラッカー塗装の楽器は注意してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「楽器スタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする