サンプル画像

制御弁式鉛蓄電池 REHシリーズ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 66121137 品番 REH40-12
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥94,600 販売価格(税込) ¥103,378
販売価格(税別)
93,980

3C10A放電で11分間保持を可能にした、優れた高率放電特性〜UPSに最適です
極板構成・セル間接続構造・端子構造などに先進の技術を取り入れ、ひとクラス上の高率放電性能を実現しました。例えば、3C10A放電での持続時間は11分となり、従来の小形制御弁式鉛蓄電池の1.8倍(メーカー比)。同じ停電補償時間を得るなら、従来よりもひとまわり小さい蓄電池で済みます。
約5〜6年の寿命が期待できる設計
フロート充電使用(25℃、2C10A放電)で約5〜6年の寿命が期待できます。
難燃材料を採用した仕様
安全性を考慮して、電槽と蓋には難燃材料を使用しました。(V-O相当)
ナットインサート形端子により、バー接続が容易
銅合金製ナットインサートの端子構造を採用。これによりバー接続が容易になり、信頼性の高い蓄電池間接続が可能になりました。
扱いやすいトップフラットでコンパクトな設計
トップフラットの蓄電池形状に加え、新式の把手開口一体構造を採用。これにより、据付移動などの取り扱い作業が簡単になりました。

用途
UPS
計測、計装機器
質量(kg)約18 外形寸法(mm)総高さ(TH):175、箱高さ(BH):175、幅(W):166、長さ(L):203 ボルト径M8 公称電圧(V)12 蓄電池容量(Ah)40(10時間率)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無停電電源装置(UPS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする