ミヤナガ
ミヤナガの ホールソー・コアドリル
ミヤナガの 磁気ボール盤用工具
ミヤナガの 磁気ボール盤用工具本体
メタルボーラー 350
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全29種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
66121353
品番
MB35016
参考基準価格(税別)
¥9,760
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
刃先径(Φmm)
16
有効長(mm)
35
適合材
厚み35mm迄の鋼板、型鋼、ステンレス鋼、鋳鉄等
刃数
6
刃幅(mm)
3.9