ミヤナガ
ミヤナガの ホールソー・コアドリル
ミヤナガの コアドリル
ミヤナガの コアドリルセット品
ウエットモンドコアドリル (PC)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
刃先径(Φmm)
160
注文コード
66122202
品番
PCWD160
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥111,100
この商品は
刃先径
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
刃先径(Φmm)
160
カッター長(mm)
180
有効長(mm)
150
仕様
セット
適合材
鉄筋コンクリート・PCコンクリート・アスファルト、磁器タイル・大理石・石材・ヒューム管・陶管・瓦等